Parker R119-12cg/m2 | Hava Regülatörü, 1-1/2" Npt Boyutu, 500 Cfm | 21u844 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER R119-12CG / M2 Hava Regülatörü, 1-1 / 2 Npt Boyut, 500 Cfm | AB6KHK 21U844

PARKER R119-12CG/M2 Hava Regülatörü, 1-1/2" Npt Boyut, 500 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KHK Modeli: R119-12CG/M2Çapraz Referans: 21U844
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
€532.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuYükselmeyen
Ayar Aralığı0 - 125 psi
gövde Malzemesiçinko
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
Maks. akışCfm 500
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik10.34 "
Uzunluk4.94 "
toplam Genişlik4.94 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
PARKER 06R118AC Hava Regülatörü, Tahliye Tipi, 1/4 İnç Gösterge Bağlantı Noktalı | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTAlüminyumCfm 53250 psi175 Derece F6.08 "2.740 "2.84 "€174.31
PARKER 06R218AC Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAlüminyumCfm 60250 psi175 Derece F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
PARKER 06R318AC Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlüminyumCfm 75250 psi175 Derece F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
PARKER 07R318AC Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlüminyumCfm 90250 psi175 Derece F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
PARKER 07R418AC Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlüminyumCfm 90250 psi175 Derece F6.4 "3.25 "3.24 "€282.50
PARKER R119-04CG Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAlüminyumCfm 150300 psi125 Derece F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
PARKER R119-06CG / M2 Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlüminyumCfm 300300 psi125 Derece F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER R119-12CG/M2 Hava Regülatörü, 1-1/2" Npt Boyut, 500 Cfm
€532.13 / Adet