PARKER Redüksiyon Burcu, 316 Paslanmaz Çelik
stil | Model | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-2 RB-SS | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 6400 psi | 3 / 8 "x 1 / 8" | €24.18 | |
A | 8-2 RB-SS | FNPT x MNPT | 7 / 8 " | 6600 psi | 1 / 2 "x 1 / 8" | €37.84 | |
A | 12-4 RB-SS | Mnpt x fnpt | 1.125 " | 6400 psi | 3 / 4 "x 1 / 4" | €51.77 | |
A | 12-6 RB-SS | Mnpt x fnpt | 1.125 " | 5300 psi | 3 / 4 "x 3 / 8" | €63.25 | |
A | 12-8 RB-SS | Mnpt x fnpt | 1.125 " | 4900 psi | 3 / 4 "x 1 / 2" | €56.57 | |
A | 4-2 RB-SS | Mnpt x fnpt | 5 / 8 " | 6000 psi | 1 / 4 "x 1 / 8" | €17.99 | |
A | 6-4 RB-SS | Mnpt x fnpt | 3 / 4 " | 5300 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | €22.79 | |
A | 8-4 RB-SS | Mnpt x fnpt | 7 / 8 " | 6400 psi | 1 / 2 "x 1 / 4" | €35.12 | |
A | 8-6 RB-SS | Mnpt x fnpt | 7 / 8 " | 4600 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €33.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Parts-
- Birim Rulman Motorları
- Havlu Alışverişi
- Senkron Tahrik Dişli Kayışı Kasnakları
- Joystick Operatörleri
- kesici
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Aracı Holding
- Ergonomi
- BLUCHER Sıkıştırma Soket Fiş
- GATES Hızlı Çıkarılabilir Burçlu Delikli Dökme Demir V-Kayışı Kasnak, Yiv Sayısı: 3
- SEE ALL INDUSTRIES Dairesel Dışbükey Ayna
- EXAIR Atomize Püskürtme Nozulları, Basınçlı Akışkan Dağıtım Tipi
- ANVIL siyah tişört
- MASTER APPLIANCE Kitleri
- ELKAY Su Filtresi Sistemleri
- HEATHROW SCIENTIFIC Test Tüpü Rafları
- CONDOR Domuz Derisi Deri Eldiven, Bej