Parker 6-4 Rb-ss Redüksiyon Burç Borusu, Mnpt X Fnpt | 1dge3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-4 RB-SS Redüksiyon Burç Borusu, 3/8 x 1/4 İnç, 5300 PSI, 3/4 İnç Altıgen | AA9HQX 1DGE3

PARKER 6-4 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru, 3/8 x 1/4 İnç, 5300 PSI, 3/4 İnç Altıgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9HQX Modeli: 6-4 RB-SSÇapraz Referans: 1DGE3
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
€22.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç5300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Erkek dişli göbekleri ve daha küçük boyutlu boruları ayarlamak için dişi göbeklerin boyutunu azaltmak için yağlama, kimyasal ve hava sistemlerinde kullanım için ideal enstrümantasyon boru bağlantı parçası
  • Ek bir bağlantıyı ortadan kaldırmak için NPT tüplerinin tüp sıkıştırma fitingleri ile doğrudan bağlanmasına izin verir
  • Yakın tanecikli dövme parçalar ve ASTM çubuk stoğundan işlenmiş gövde şekilleri
  • 5300 psi'ye kadar basınçlara dayanmak için haddelenmiş erkek dişlere sahiptir
  • Kapalı bir kutu içinde gelir ve ANSI B31.1, ANSI B31.3 ve ANSI B1.20.1 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 RB-SS Redüksiyonlu Burç 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMnpt x fnpt1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€55.26
PARKER 12-6 RB-SS Redüksiyonlu Burç 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMnpt x fnpt1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€67.02
PARKER 12-8 RB-SS Redüksiyonlu Burç 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMnpt x fnpt1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€58.28
PARKER 4-2 RB-SS Redüksiyonlu Burçlu Boru 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMnpt x fnpt5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.94
PARKER 6-2 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.90
PARKER 8-2 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.38
PARKER 8-4 RB-SS Boru Bağlantı Elemanı, 316 Paslanmaz Çelik, ANSI Sertifikalı | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMnpt x fnpt7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€37.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-4 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru, 3/8 x 1/4 İnç, 5300 PSI, 3/4 İnç Altıgen
€22.79 / Adet