Parker 6-2 Rb-ss | Burç Borusunun Azaltılması 3/8 X 1/8 In | 1dge2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-2 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2

PARKER 6-2 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru 3/8 x 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9HQW Modeli: 6-2 RB-SSÇapraz Referans: 1DGE2 / 1DGE8
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
€24.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6400 psi
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 RB-SS Redüksiyonlu Burç 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMnpt x fnpt1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€55.26
PARKER 12-6 RB-SS Redüksiyonlu Burç 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMnpt x fnpt1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€67.02
PARKER 12-8 RB-SS Redüksiyonlu Burç 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMnpt x fnpt1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€58.28
PARKER 4-2 RB-SS Redüksiyonlu Burçlu Boru 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMnpt x fnpt5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.94
PARKER 6-4 RB-SS Redüksiyon Burç Borusu, 3/8 x 1/4 İnç, 5300 PSI, 3/4 İnç Altıgen | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMnpt x fnpt3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.79
PARKER 8-2 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.38
PARKER 8-4 RB-SS Boru Bağlantı Elemanı, 316 Paslanmaz Çelik, ANSI Sertifikalı | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMnpt x fnpt7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€37.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-2 RB-SS Redüksiyon Burçlu Boru 3/8 x 1/8 In
€24.90 / Adet