PARKER V520P-32 Küresel Vana, 650 Psi, Dişi-Dişi, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Türü | NPT, Düz İplik Lehim |
Handle | Çelik Kol |
Maks. İşletme basıncı | 41 Bar |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 176 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 650 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -17 ° C |
Montaj | Çizgide |
Liman | 2" |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Shape | Çizgide |
Kök Malzeme | Krom Kaplama Pirinç |
stil | Kadından Kadın Ekonomisine |
Konu Boyutu | 2" |
Konu Türü | NPT |
Vana Malzemesi | Pirinç |
PLATFORM | Model | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Liman | stil | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVP500P-6 | 17 Bar | 250 PSI | 3 / 8 " | Kadından Kadına | 3 / 8 " | €58.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00