PORT-A-COOL PACJS2601A1 Taşınabilir Evaporatif Soğutucu 13500cfm 3/4HP
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Evaporatif Soğutucu |
Hava akımı | Cfm 13,500 |
Amper | 11.9 |
Bıçak Çapı | 36 " |
Soğutma kapasitesi | 3125 sq. Ft. |
derinlik | 31 " |
Deşarj | Ön |
sürücü | İle |
sürücü Tipi | direkt |
Yükseklik | 74.75 " |
Motor gücü | 3/4 |
hız | Değişken |
Gerilim | 115 |
Su kapasitesi | 60 gal. |
genişlik | 63 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 162.56 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hız | Hava akımı | Amper | genişlik | Bıçak Çapı | Renk | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | Değişken | Cfm 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PACJS2501A1 | Değişken | Cfm 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | €4,282.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACJS2701A1 | Değişken | Cfm 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | €7,319.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACJS2201A1 | Değişken | Cfm 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | Siyah | 26.5 " | 42 " | €1,401.11 | ||
PACHZ270DAZ | 1 | Cfm 22,500 | 19.8 | 77 " | 48 " | Portakal | 35 " | 89.75 " | €14,737.07 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €13,965.38 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,027.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00