Proto J49003cf | Crowfoot Lokma Seti 3/8 İnç Sürücü Sae 15 Pc | 2kgh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J49003CF Crowfoot Soket Seti 3/8 İnç Sürücü Sae 15 Adet | AC2HKQ 2KGH9

PROTO J49003CF Crowfoot Lokma Takımı 3/8 İnç Sürücü Sae 15 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HKQ Modeli: J49003CFÇapraz Referans: 2KGH9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€786.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Crowfoot Soket Seti
İnşaatÇelik
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişTam Lehçe Krom
Kafa tarzıAçık uç
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı15
SAE veya MetrikSAE
beden3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
Anahtarlar Dahil3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSAE veya MetrikbedenAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J47000MCF Crowfoot Soket Takımı 1/4 Sürücü Metrik 7 Adet | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7metrik7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€250.16
PROTO J53001CF Crowfoot Soket Seti 1/2 İnç Sürücü Sae 15 Adet | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,358.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J49003CF Crowfoot Lokma Takımı 3/8 İnç Sürücü Sae 15 Parça
€786.31 / Adet