Proto J47000mcf | Crowfoot Lokma Seti 1/4 Uçlu Metrik 7 Parça | 2kgh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J47000MCF Crowfoot Soket Takımı 1/4 Sürücü Metrik 7 Adet | AC2HKN 2KGH7

PROTO J47000MCF Crowfoot Lokma Takımı 1/4 Tahrik Metrik 7 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HKN Modeli: J47000MCFÇapraz Referans: 2KGH7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€250.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Crowfoot Soket Seti
İnşaatÇelik
Sürücü Boyutu1 / 4 "
BitişTam Lehçe Krom
Kafa tarzıAçık uç
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı7
SAE veya Metrikmetrik
beden7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
Anahtarlar Dahil7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSAE veya MetrikbedenAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J49003CF Crowfoot Soket Seti 3/8 İnç Sürücü Sae 15 Adet | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€786.31
PROTO J53001CF Crowfoot Soket Seti 1/2 İnç Sürücü Sae 15 Adet | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,358.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J47000MCF Crowfoot Lokma Takımı 1/4 Tahrik Metrik 7 Parça
€250.16 / Adet