PROTO J99490 Orta set 165 Adet
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tesis Bakım Araç Seti |
Sürücü Boyutu | 3/8", 1/2", 3/4" |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | 13 Kısa Kollu SAE Altıgen Anahtar Seti Boyutları 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 ve 3/8 " |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 22 |
Parça sayısı | 165 |
Pense Sayısı | 13 |
Tornavida Sayısı | 12 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 76 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 15 |
İngiliz anahtarı sayısı | 27 |
Pense Dahildir | 6-9 / 16 "Kayar Eklem, 6-1 / 16" ve 7-5 / 16 "Çapraz Kesmede, 6-1 / 16" ve 6-5 / 8 "İğne Burunda, 6-5 / 16" Bükülmüş İğne Burun'da, 7-25 / 32 "Ördek Gagası, 8-1 / 4" Son Kesmede, 8-5 / 8 "In Yastıklı Saplı Çizgisel Pense, 7" Düz Çene ve 10 In Eğri Çene Lo |
Birincil Başvuru | Önleyici bakım |
Önerilen Alet Kutuları | 1ZML5 |
SAE veya Metrik | SAE |
Çarpıcı Araçlar Dahil | 16 oz Bilyalı Uçlu Çekiç, Merkez Zımba 1/2 ve 3/8, Pimli Zımba 3/32, 3/16, 1/8 ",, Başlangıç Zımbası 1/16, 3/16, 1/8" ,, Soğuk Keski 5/8, 5/16, 7/16, 1/2 ", |
Alet Deposu Dahil | Yok hayır |
Alet Saklama Tipi Dahil | Hayır |
Anahtarlar Dahil | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Nokta SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ve 1 1/4 inç, Açık Uçlu Tam Lehçe SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 inç, Kutu Sonu 12 Nokta SAE 5/16 X 3/8, |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Birincil Başvuru | SAE veya Metrik | Alet Deposu Dahil | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3 / 8 " | 98 | Önleyici bakım | SAE | Evet | Kombinasyon 12 Noktalı, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu Tam Lehçe SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Ayarlanabilir | €2,003.47 | ||
J99660 | 3 / 8 " | 148 | Önleyici bakım | SAE | Evet | Kombinasyon Saten Kaplama 6 Noktalı Kısa 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12 Noktalı SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu Tam Lehçe SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 | €2,751.53 | ||
J99810 | 1 / 4 ", 3 / 8" | 126 | Önleyici bakım | SAE | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Noktalı SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Ayarlanabilir 6" | €2,272.04 | ||
J99900 | 1 / 4 ", 3 / 8" | 179 | Önleyici bakım | SAE ve Metrik | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Noktalı SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Metrik 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 ve 24mm, Ayarlanabilir 8 " | €3,798.76 | ||
J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Nokta SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 ve 1 1/4 In, Metrik 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 ve 24 mm, Döner Kombinasyon SAE 12 Nokta 3/8, 7/16 | €11,701.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00