PROTO Reversible Wrench Set
stil | Model | İngiliz anahtarı stili | Bitiş | Malzeme | Anahtarlar Dahil | Parça sayısı | Puan Sayısı | Dengelemek | Geri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1190A | Tersinir, Kutu Sonu | Cilalı | Çelik | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 12 | 0 Dereceleri | Yok hayır | €172.71 | |
B | J1190MA | Tersinir, Kutu Sonu | Cilalı | Çelik | 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm | 5 | 6 | 0 Dereceleri | Yok hayır | €161.92 | |
C | J1180A | Tersinir, Kutu Sonu, Ofset | Cilalı | Çelik | (6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 6 | 25 Dereceleri | Evet | €211.09 | |
D | J1180MA | Tersinir, Kutu Sonu, Ofset | Cilalı | Çelik | (6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm | 7 | 6 ve 12 | 25 Dereceleri | Evet | €294.12 | |
E | JSBV-8S | Ters Çevirme, Eğri | Siyah Krom | Alaşımlı Çelik | 7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 " | 8 | 12 | 0 Dereceleri | Evet | €597.57 |
Ters Çevrilebilir Anahtar Seti
Ters çevrilebilir Proto anahtar setleri, otomobil tamir hizmetlerinde ve metal işleme uygulamalarında vidaları, pimleri, somunları ve cıvataları gevşetmek ve sıkmak için yaygın olarak kullanılır. Bu anahtarlar, görünümü ve korozyon direnci kapasitesini artırmak için beş farklı bağlantı elemanını çevirebilen bir spline cırcır ucuna ve tam bir cila / siyah krom kaplamaya sahiptir. Bu anahtar setleri, 4,6 ve 12 noktalı bağlantı elemanlarına uyabilen sabit bir kafaya ve dönüş yönünü kolayca değiştirmek için bir ters çevirme koluna sahiptir. Bu ters çevrilebilir Proto anahtar setlerinin çoğu, bağlantı elemanları ile kendi kendine hizalanabilir ve kompakt yapıları nedeniyle motorların her köşesinde ve köşelerinde kullanılabilir. 0 ve 25 derece ofsetlerde bulunan bu Proto anahtar setlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüksek Kuvvetli Hidrolik Elektrikli Pompalar
- Sepet Kapakları
- Forklift Treyler Gözcüleri ve Aksesuarları
- DC Hayranları
- Aydınlatma Dimmer Aksesuarları
- Kaplar ve Kaplar
- Ark Flaş Koruması
- Konu Ekle
- Fiberglas
- Laboratuvar Teşhisi
- OLFA Döner Kesiciler
- PASS AND SEYMOUR Ekstra Zor Kullanım Zemin Sürekliliği İzleme Düz Bıçaklı Fişler
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta
- SPEARS VALVES PVC Kör Flanşlar
- MARATHON MOTORS Basınçlı Yıkama Motorları, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı, C Yüz Ayaklı
- EATON 10250T Serisi Buton Operatörleri
- Cementex USA Özellik Serisi, 12 Kal. Parkalar
- ALL MATERIAL HANDLING CLX Serisi Bağlantı Baklaları Sınıf 100
- ANSELL 37-200 Alphatec Yeşil Yüksek Performanslı Yeniden Kullanılabilir Nitril Eldiven
- WINSMITH SE Muhafaza Serisi, E17 Boyutlu, XDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler