Proto Jsbv-8s | Çift Yönlü Anahtar Seti Sae 12 Nokta 8 Parça | 1wnc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSBV-8S Ters Çevrilebilir Anahtar Seti Sae 12 Nokta 8 Adet | AB4BCZ 1WNC4

PROTO JSBV-8S Çift Taraflı Anahtar Takımı Sae 12 Nokta 8 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BCZ Modeli: JSBV-8SÇapraz Referans: 1WNC4
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
€597.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ters Çevrilebilir Anahtar Seti
AksesuarTakım rulo
BitişSiyah Krom
Esnek kafaYok hayır
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Parça sayısı8
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
İngiliz anahtarı stiliTers Çevirme, Eğri
Anahtarlar Dahil7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.9
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİngiliz anahtarı stiliBitişMalzemeAnahtarlar DahilParça sayısıPuan SayısıDengelemekGeriÜcret
PROTO J1190A Ters Çevrilebilir Anahtar Seti Sae 12 Nokta 5 Adet | AA8WDR 1AKR2 J1190ATersinir, Kutu SonuCilalıÇelik1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DereceleriYok hayır€172.71
PROTO J1180A Ters Çevrilebilir Anahtar Seti Sae 6 Nokta 5 Adet | AA8WDT 1AKR3 J1180ATersinir, Kutu Sonu, OfsetCilalıÇelik(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 DereceleriEvet€211.09
PROTO J1180MA Ters Çevrilebilir Anahtar Seti Metrik 7 Adet | AD8QDJ 4LT82 J1180MATersinir, Kutu Sonu, OfsetCilalıÇelik(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 ve 1225 DereceleriEvet€294.12
PROTO J1190MA Ters Çevrilebilir Anahtar Seti Metrik 6 Nokta 5 Adet | AD8QDM 4LT85 J1190MATersinir, Kutu SonuCilalıÇelik7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DereceleriYok hayır€161.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSBV-8S Çift Taraflı Anahtar Takımı Sae 12 Nokta 8 Parça
€597.57 / Adet