KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ Panjurlu Yer Rafı
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | toplam Genişlik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSS-1866H | 375 lb | 16 ga. Soğuk Haddelenmiş Çelik | 1 | 12.5 " | 18 " | 18 "66 x" | €472.80 | |
B | QSS-3666H | 800 lb | 16 ga. Soğuk Haddelenmiş Çelik | 1 | 12 " | 36 " | 36 "66 x" | €860.65 | |
C | QDS-3666H | 2000 lb | Çelik | 2 | 25 " | 36 " | 36 "66 x" | €1,027.25 |
Panjurlu Yer Rafı
Quantum Storage Systems panjurlu zemin rafları, saklama kaplarına ve kutularına asılı güvenlik sağlar ve parça ve malzemeleri düzenli bir şekilde tutar. Yapısal sağlamlık için çelik / 16 galonluk soğuk haddelenmiş çelik konstrüksiyona sahiptirler ve paslanmaya karşı direnç için toz boyalı kaplama ile birlikte gelirler. Maksimum yük taşıma kapasitesi 2000 lb olan bu rafların 18 ve 36 inç genişlik seçenekleri mevcuttur.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor panjurlu tezgah rafları 175 lb.'ye kadar yük kapasiteleri ile
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Lambalar ve Ampuller
- Solenoid Valfler Daha Az Bobin
- Karbon Filtreleri
- Esnek Hava Bağlantı Elemanları
- Paslanmaz Çelik Bilye Stoku
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- hava Filtreleri
- Vanalar
- Kablo yolları
- Havuz ve Spa Pompaları
- ADD-A-LEVEL Çalışma Platformu Örtüleri
- METRO Kısa Çekmece Bölücüler
- KLEIN TOOLS Nakavt Ölür
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- ACME ELECTRIC DM Serisi İnce Tek Fazlı DIN Raylı Güç Kaynakları
- EATON Danfoss DPS2-16 Serisi Mantık Elemanları
- MASTER MAGNETICS Manyetik Tuşlar
- CALBRITE Paslanmaz Çelik UNY Birliği
- WELDBEND CORP. Eksantrik Redüktörler
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar