Red Hat 8353g041 | Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120v Alüminyum | 5lu50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8353G041 Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120v Alüminyum | AE4MLL 5LU50

RED HAT 8353G041 Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120v Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MLL Modeli: 8353G041Çapraz Referans: 5LU50

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€233.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toz Toplayıcı Solenoid Valfı
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2-13 / 16 "
Hacim Katsayısı20.00
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı185 Derece F
medyaHava / İnert Gaz
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4 ve 4X
Orifis Dia.1.125 "
Toplam yükseklik4.5 "
Uzunluk3 15 / 16 "
toplam Genişlik3"
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıBoru BoyutuWattMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Ücret
RED HAT 8353G052 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120v Alüminyum | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 Derece F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "€310.63
RED HAT 8353J039 Solenoid Valf 2/2 1-1 / 2 İnç Nc 120v Alüminyum | AE4MLN 5LU52 8353J0393"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 Derece F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"€364.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8353G041 Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120v Alüminyum
€233.72 / Adet