Red Hat 8320g136ms | Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Hayır 120/110v | 44u293 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8320G136MS Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293

RED HAT 8320G136MS Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç NO 120/110V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9UVH Modeli: 8320G136MSÇapraz Referans: 44U293
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
€239.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Operatörlü Solenoid Valf
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu1.75 "
Hacim Katsayısı0.06
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Çevresel korumaKapalı, Açık
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 64 "
Toplam yükseklik3.75 "
Uzunluk1-11 / 16 "
toplam Genişlik1.437 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
TipHava, İnert Gazlar, Hafif Yağ, Su
Valf YapılandırmasıNormalde açık
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Selenoid Valf Ürün Grubu: Manuel Operatörlü Selenoid Valf
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Hava / İnert Gaz: 200 psi
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Su: 200 psi
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı Diferansiyel Hafif Yağ: 200 psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf YapılandırmasıMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıWattBobin MuhafazasıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Ücret
RED HAT EF8320G174MS Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç 120 / 110V Pirinç | AH9UWD 44U319 EF8320G174MSEvrensel1.375 "0.1217.1Patlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez200 Derece F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€411.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8320G136MS Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç NO 120/110V
€239.26 / Adet