REELCRAFT Premium Hizmet Hortum Makaraları, 4000 Serisi
stil | Model | Ağırlık | Hortum | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Giriş | Maks. Sıcaklık. | Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4600 | 17 Lbs. | Yok hayır | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 210 ° F | 500 Psi | €310.04 | |
B | 4400 | 17 Lbs. | Yok hayır | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 210 ° F | 500 Psi | €335.43 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4420 | 18 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 20ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €340.77 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4425 | 18 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €362.15 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4617 | 19 Lbs. | Evet | 3 / 8 " | 17ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €279.30 | |
B | 4425 | 19 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €543.96 | TEKLİF TALEBİ
|
C | B4425 OLP'si | 19 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €455.76 | TEKLİF TALEBİ
|
C | B4435 OLP'si | 19 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €483.06 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4435 | 19 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €383.54 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4625 | 20 Lbs. | Evet | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €392.89 | |
C | B4625 OLP'si | 20 Lbs. | Evet | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €499.86 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 4625 | 22 Lbs. | Evet | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 1/2 "NPT (F) | 150 ° F | 300 psi | €627.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Premium Hizmet Hortum Makaraları, 4000 Serisi
Reelcraft 4000 Serisi hortum makaraları, pnömatik aletler, püskürtücüler ve diğer hava veya su basınç sistemleri için hava veya su sağlayan hortumları tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu hortum makaraları, maksimum güç ve tutarlılık için robotik olarak kaynaklanmış bir çelik tabana sahiptir. Maksimum hizmet ömrü sağlamak için en yüksek dereceli conta tasarımıyla birleştirilmiş tam akışlı, stressiz döner tasarıma sahiptirler. 300 ila 500 psi arasında değişen basınç taşıma kapasitelerinde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boya Silindiri Çerçeveleri
- LED Can Işık Güçlendirme Kitleri
- DOT Etiketleri
- Enerji Yönetim Sistemleri
- Proses Isıtıcı Elemanı Aksesuarları
- Hortum Makaraları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- hasır örme
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Havuz ve Spa Pompaları
- TWECO Kaynak İletişim Ucu
- TELEMECANIQUE SENSORS Katı Hal Röle SPST Fotoelektrik Sensör
- TENNSCO Depolama Dolabı, Clearview Kapı
- SPEEDAIRE Ağır Hizmet Ön Filtresi
- MARATHON MOTORS Taşıyıcı Motorlar, Üç Fazlı, Açık Hava Üstü
- JOBOX RSL Serisi Tek Kapaklı Kürek Kolu Alüminyum Geçişler
- MI-T-M Yıkayıcılar
- ULTRA-DEX USA PULLBACK Pens Delme Çubukları
- RUBBERMAID Havalı Lastikler
- WEG Bara Kitleri