REELCRAFT 4435 OLP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 35 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 1/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 35ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.475 " |
Giriş | 3/8 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 1/4 "NPT (F) |
Basınç | 300 psi |
Ağırlık | 19 Lbs. |
PLATFORM | Model | Ağırlık | Hortum | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Giriş | Maks. Sıcaklık. | Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420 | 18 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 20ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 Derece F | 300 psi | €340.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
4625 | 20 Lbs. | Evet | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 Derece F | 300 psi | €392.89 | ||
4617 | 19 Lbs. | Evet | 3 / 8 " | 17ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 Derece F | 300 psi | €279.30 | ||
4600 | 17 Lbs. | Yok hayır | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 210 Derece F | 500 Psi | €310.04 | ||
4425 | 18 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 Derece F | 300 psi | €362.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
4400 | 17 Lbs. | Yok hayır | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 210 Derece F | 500 Psi | €335.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
4425 | 19 Lbs. | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | 150 Derece F | 300 psi | €543.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00