REELCRAFT Çift Ayaklı Hortum Makaraları, DP5000 Serisi
stil | Model | Maks. Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Maks. Sıcaklık. | Çıkış | toplam Genişlik | Basınç | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP5600 OLP | - | Yok hayır | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 Psi | 37 Lbs. | €663.68 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DP5450 OLP | - | Evet | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 300 psi | 37 Lbs. | €753.71 | |
A | DP5600 OHP | - | Yok hayır | - | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 5000 psi | 40 Lbs. | €1,085.83 | TEKLİF TALEBİ
|
A | DP5400 OLP | - | Yok hayır | - | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 500 Psi | 29 Lbs. | €644.78 | TEKLİF TALEBİ
|
A | DP5435 OLP | - | Evet | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 300 psi | 34 Lbs. | €682.58 | TEKLİF TALEBİ
|
C | DP5800 OMP | - | Yok hayır | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 psi | 40 Lbs. | €966.11 | TEKLİF TALEBİ
|
C | DP5800 OLP | - | Yok hayır | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 Psi | 38 Lbs. | €787.58 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DP5635 OLP | - | Evet | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | 41 Lbs. | €693.57 | TEKLİF TALEBİ
|
C | DP5605 OLP | - | Yok hayır | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 Psi | 38 Lbs. | €730.88 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DP5650 OLP | - | Evet | 1/4 "NPT (M) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | 44 Lbs. | €729.65 | |
D | DP5835 OMP | - | Evet | 1/2 "NPT (M) | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 psi | 54 Lbs. | €1,578.42 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DP5835 OLP | - | Evet | 3/8 "NPT (M) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | 52 Lbs. | €757.72 | TEKLİF TALEBİ
|
D | DP5635 OHP | - | Evet | 3/8 "NPT (M) | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 psi | 43 Lbs. | €1,469.37 | TEKLİF TALEBİ
|
E | DP5835 OMP1 | 3,250 psi | - | 1/2 "(M) NPT | 210 Derece F | - | 9" | - | - | €947.16 | |
E | DP5635 OHP1 | 4,800 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 210 Derece F | - | 9" | - | - | €1,024.47 | |
E | DP5450 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 9" | - | - | €689.31 | |
E | DP5835 OLP1 | 300 psi | - | 3/8 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 9" | - | - | €851.34 | |
E | DP5635 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 8" | - | - | €660.25 | |
E | DP5435 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 8" | - | - | €527.64 |
Çift Ayaklı Hortum Makaraları, DP5000 Serisi
Reelcraft DP5000 Serisi çift ayaklı hortum makaraları, ağır titreşime dayanmalarını sağlayan kaynaksız, birbirine kenetlenen bir tabana sahiptir ve bu da onları kamyona monte uygulamalar için ideal hale getirir. Bu hortum makaraları, çelik bir kılavuz kola ve ek güç sağlamak için nervürler ve köşebentlerle damgalanmış çift ayaklı tabana sahiptir. Bu üniteler, hortumu istenen çalışma uzunluğunda uygun şekilde tutan sağlam bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Geri sarma nedeniyle yay hasarını ortadan kaldıran bir debriyaj çardak ile birlikte gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HVAC Yüklenici Servis Kitleri
- Tozaltı Kaynak Teli
- Boşaltma ve Doldurma Vanaları
- Indüksiyon
- Conta Kesici Aksesuarları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Yanma Testi
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Su Şartlandırma
- GKS-PERFEKT Genel Amaçlı Dolly
- KOMELON Manyetik Uçlu Şerit Ölçüsü
- LOVEJOY LC Tipi Kama Kanallı Göbekler, Metrik Delikler
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK, 30mm Anlık 2 Pozisyonlu Aydınlatmasız Buton
- DIXON Redüktör Bağlayıcı
- APOLLO VALVES 77CLF-100 Serisi Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 1/2 İnç Çap, Her İki Ucu Dişli
- WHEATON yemekler
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 180 Zincir
- GROVE GEAR Quill Girişli Hat İçi Helisel Redüktörler, R827 Boyutu