REELCRAFT DP5600 OHP Çift Ayaklı Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 35 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 35ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.73 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/8 "NPT (F) |
Basınç | 5000 psi |
Ağırlık | 40 Lbs. |
Model | Maks. Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Maks. Sıcaklık. | Çıkış | toplam Genişlik | Basınç | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 8" | - | - | €527.64 | |
DP5450 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 9" | - | - | €689.31 | |
DP5635 OLP1 | 300 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 8" | - | - | €660.25 | |
DP5835 OLP1 | 300 psi | - | 3/8 "(M) NPT | 150 Derece F | - | 9" | - | - | €851.34 | |
DP5835 OMP1 | 3,250 psi | - | 1/2 "(M) NPT | 210 Derece F | - | 9" | - | - | €947.16 | |
DP5635 OHP1 | 4,800 psi | - | 1/4 "(M) NPT | 210 Derece F | - | 9" | - | - | €1,024.47 | |
DP5635 OHP | - | Evet | 3/8 "NPT (M) | 210 Derece F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 psi | 43 Lbs. | €1,469.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00