REELCRAFT FD9350 OLPBW Hose Reel, Inner Diameter 3/4 Inch, 500 Psi, Hose Length 50 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Kılavuz Silindir Konumu | Alt Rüzgar |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 3/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.188 " |
Giriş | 3/4 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 3/4 "NPT (F) |
Basınç | 500 Psi |
Ağırlık | 140 Lbs. |
Model | Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Ağırlık | Hortum kimliği | Dış Çap Hortum. | Giriş | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9400 OLPBW | 500 Psi | Yok hayır | - | 113 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 Derece F | €1,169.32 | |
FD9450 OLPBW | 50 psi | Evet | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 Derece F | €1,858.88 | TEKLİF TALEBİ
|
FE9400 OLPBW | 500 Psi | Yok hayır | - | 115 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 Derece F | €1,417.88 | TEKLİF TALEBİ
|
FE9450 OLPBW | 50 psi | Evet | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 Derece F | €2,130.16 | TEKLİF TALEBİ
|
FF9500 OLPBW | 600 psi | Yok hayır | - | 125 Lbs. | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 Derece F | €1,868.24 | TEKLİF TALEBİ
|
FD9300 OLPBW | 50 psi | Yok hayır | - | 114 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 Derece F | €1,365.17 | TEKLİF TALEBİ
|
FE9300 OLPBW | 500 Psi | Yok hayır | - | 115 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 Derece F | €1,589.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00