REELCRAFT SD13050 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/4 İnç, 250 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Ayak
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 3/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.188 " |
Giriş | 1 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 3/4 "NPT (F) |
Basınç | 250 PSI |
Ağırlık | 105 Lbs. |
PLATFORM | Model | Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Ağırlık | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD14050 OVP'si | 250 PSI | Evet | 1 "NPT (M) | 125 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.496 " | 210 Derece F | €2,465.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD14050 OLP'si | 250 PSI | Evet | 3/4 "NPT (M) | 125 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.375 " | 150 Derece F | €2,444.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD13035 OMP | 1250 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 95 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 210 Derece F | €1,913.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD13035 OLP'si | 250 PSI | Evet | 3/4 "NPT (M) | 95 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150 Derece F | €1,806.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD13050 OVP'si | 300 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 105 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.26 " | 210 Derece F | €2,272.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD14000 OLP'si | 500 Psi | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.375 " | 210 Derece F | €1,470.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD14000 OVP'si | 250 PSI | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.496 " | 210 Derece F | €1,516.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00