TITAN PRO Motor Çalıştırma Kondansatörleri
stil | Model | Çap | + | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRCF3 | - | Motor Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €3.94 | |
A | TOCF65 | - | Motor Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €19.11 | |
A | TOCFD5510 | - | Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €36.49 | |
A | TRCFD50125 | - | Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €24.71 | |
A | TRCFD603 | - | Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €26.16 | |
A | TRCF100 | - | Motor Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €44.98 | |
A | TRCFD303 | - | Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör | - | - | - | - | €33.56 | |
B | TOCF25A | - | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1-15 / 16 " | 4" | 2 15 / 16 " | Oval | €23.87 | |
B | TOCF7.5 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 2.75 " | 2" | Oval | €6.20 | |
B | TOCF6 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 3.187 " | 2" | Oval | €6.34 | |
B | TOCF5 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 2.75 " | 2" | Oval | €4.99 | |
B | TOCF4 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 2.75 " | 2" | Oval | €5.08 | |
B | TOCF3 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 2.75 " | 2" | Oval | €5.03 | |
B | TOCF10 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 3.187 " | 2" | Oval | €7.60 | |
B | TOCF12.5 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | Oval | €8.49 | |
B | TOCF17.5 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 4.375 " | 2" | Oval | €9.87 | |
B | TOCF2.5 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 2.75 " | 2" | Oval | €7.06 | |
B | TOCF15 | 1.25 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | Oval | €8.95 | |
C | TRCF15 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3 1 / 16 " | 1.75 " | yuvarlak | €8.73 | |
C | TRCF5 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | yuvarlak | €4.73 | |
D | TRCF70 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2.5 " | 4 13 / 32 " | 1.75 " | yuvarlak | €25.03 | |
C | TRCF7.5 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | yuvarlak | €6.27 | |
C | TRCF25 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3.875 " | 1.75 " | yuvarlak | €12.09 | |
C | TRCF20 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3.437 " | 1.75 " | yuvarlak | €10.00 | |
C | TRCF17.5 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3.25 " | 1.75 " | yuvarlak | €10.36 | |
E | TOCF55 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 5.5 " | 2.75 " | Oval | €24.53 | |
C | TRCF12.5 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | yuvarlak | €8.02 | |
E | TOCF40 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 4 9 / 16 " | 2.75 " | Oval | €16.70 | |
B | TOCF20 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | Oval | €10.78 | |
B | TOCF25 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3 9 / 16 " | 2.75 " | Oval | €12.81 | |
E | TOCF30 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | Oval | €14.24 | |
C | TRCF10 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | yuvarlak | €7.11 | |
E | TOCF35 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | Oval | €15.50 | |
E | TOCF45 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 4 15 / 16 " | 2.75 " | Oval | €16.21 | |
E | TOCF50 | 1.75 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.75 " | 5.187 " | 2.75 " | Oval | €23.57 | |
E | TOCF60 | 1.875 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.875 " | 4-5 / 16 " | 3.5 " | Oval | €26.33 | |
B | TOCF2 | 1.875 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 1.25 " | 2.75 " | 2" | Oval | €5.30 | |
D | TRCF35 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 3.875 " | 2" | yuvarlak | €15.57 | |
D | TRCF55 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 5.25 " | 2" | yuvarlak | €21.49 | |
D | TRCF40 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 4.437 " | 2" | yuvarlak | €17.82 | |
D | TRCF45 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 4.625 " | 2" | yuvarlak | €20.13 | |
D | TRCF60 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 5.625 " | 2" | yuvarlak | €24.19 | |
D | TRCF50 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 4 13 / 16 " | 2" | yuvarlak | €20.65 | |
D | TRCF30 | 2" | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2" | 3.625 " | 2" | yuvarlak | €13.44 | |
D | TRCF80 | 2.5 " | Motor Çalıştırma Kapasitör | 2.5 " | 4 13 / 16 " | 2.5 " | yuvarlak | €31.78 |
Motor Çalıştırma Kondansatörleri
Titan Pro tarafından üretilen profesyonel sınıf motor çalışma kondansatörü, klimalar, spa pompaları ve elektrikli kapılardaki uygulamalar için idealdir. EIA-456A ve IEC 60252-1: 2001 uluslararası standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Titan Pro kapasitör, ikinci nesil patlama önleyici güvenlik anahtarı, ağır kenarlı metalize polipropilen film ve emprenye edilmiş dielektrik bobinden oluşur. 60000 saate kadar çalışma ömrü sunar ve -40 santigrat derece ile 70 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Titan Pro kapasitörler, tek ve çift bölümlerde, yuvarlak ve oval boyutlarda ve 370 V veya 440 V voltaj derecelendirme seçeneklerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşitli Kancalar
- Beton Mikserleri
- Devalving Araçları
- Genel Amaçlı Hidrolik Motorlar
- Paslanmaz Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Santrifüj Pompaları
- lehimleme
- İç Hava Kalitesi
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Pnömatik Motorlar
- APPROVED VENDOR Ara Mesaj Sarı Çelik
- DIXON Hex Kapaklar
- BURNDY H Şekil Sıkıştırma Konnektörleri
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 40 Mikron
- APOLLO VALVES 34A Serisi, Karışım Vanaları
- EATON M22 Modüler Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- MAG-MATE Manyetik Manyetikler
- HUMBOLDT Numune Hazırlama Testereleri
- NIBCO DWV Hijyenik Tişörtler
- SQUARE D Standart QO Takılabilir Devre Kesiciler