Revvo Tssv 125 Bn0s Ts | 16d116 Döner Plakalı Teker | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TSSV 125 BN0S TS Toplam kilitli 330 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker | AA7LXV 16D116

REVVO TSSV 125 BN0S TS Döner Plakalı Teker, Toplam Kilitli 330 Lb 5 İnç Çaplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7LXV Modeli: TSSV 125 BN0S TSÇapraz Referans: 16D116
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
€33.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı330 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/16"
Toplam yükseklik6"
Plaka Boyutu3-1 / 8 x 4 "
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiA
kablo kanalıTekli Top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 104 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.fren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
REVVO TSSV 100 BN0S TS Toplam kilitli 330 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Toplam Kilit300 ila 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€31.74
REVVO TSED 050 RN0D B Kilitli Döner Plakalı Teker 110 Lb 2 İnç Çap | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D B1 / 4 "Yüz İletişim1000 ila 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€8.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TSSV 125 BN0S TS Döner Plakalı Teker, Toplam Kilitli 330 Lb 5 İnç Çaplı
€33.67 / Adet