Revvo Tsed 050 Rn0d B | Kilitli Döner Plaka Tekeri 110 Lb 2 İnç Çap | 16d122 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TSED 050 RN0D B Kilitli Döner Plakalı Teker 110 Lb 2 İnç Çap | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B Kilitli Döner Plakalı Teker 110 Lb 2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7LYB Modeli: TSED 050 RN0D BÇapraz Referans: 16D122
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
€8.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiYüz İletişim
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı1-1/2 x 1-1/2"
Yük katsayısı110 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 4 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-7/8 x 1-7/8"
Toplam yükseklik2 11 / 16 "
Plaka Boyutu2-3/8 x 2-3/8"
Plaka kalınlığı0.058 "
Levha TipiD
kablo kanalıTekli Top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 104 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği23 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.fren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
REVVO TSSV 100 BN0S TS Toplam kilitli 330 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Toplam Kilit300 ila 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€31.74
REVVO TSSV 125 BN0S TS Toplam kilitli 330 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Toplam Kilit300 ila 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€33.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TSED 050 RN0D B Kilitli Döner Plakalı Teker 110 Lb 2 İnç Çap
€8.02 / Adet