RULAND MANUFACTURING MCLC Serisi Kaplinler, Tek Parça Kelepçe
stil | Model | Vida Boyutu | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Kama Genişliği | Malzeme | Maks. dönme momenti | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCLC-8-8-SS | M3 mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | 303 Paslanmaz Çelik | 210 In.Lbs. | 24mm | 35mm | €161.65 | |
B | MCLC-8-8-F | M3 mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 275 In.Lbs. | 24mm | 35mm | €96.78 | |
A | MCLC-10-10-SS | M4 mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | 303 Paslanmaz Çelik | 800 In.Lbs. | 29mm | 45mm | €202.90 | |
A | MCLC-12-12-SS | M4 mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | 303 Paslanmaz Çelik | 800 In.Lbs. | 29mm | 45mm | €203.19 | |
B | MCLC-10-10-F | M4 mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | €107.66 | |
B | MCLC-12-12-F | M4 mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | €106.42 | |
A | MCLC-14-14-SS | M5 mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | 303 Paslanmaz Çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | €279.09 | |
B | MCLC-15-15-F | M5 mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | €130.76 | |
A | MCLC-15-15-SS | M5 mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | 303 Paslanmaz Çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | €279.09 | |
A | MCLC-16-16-SS | M5 mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | 303 Paslanmaz Çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | €279.09 | |
B | MCLC-16-16-F | M5 mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | €130.76 | |
B | MCLC-14-14-F | M5 mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | €130.76 | |
B | MCLC-30-30-F | M6 mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 4200 In.Lbs. | 53mm | 83mm | €220.89 | |
A | MCLC-30-30-SS | M6 mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | 303 Paslanmaz Çelik | 3600 In.Lbs. | 53mm | 83mm | €524.44 | |
B | MCLC-25-25-F | M6 mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 3450 In.Lbs. | 45mm | 75mm | €155.15 | |
A | MCLC-25-25-SS | M6 mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | 303 Paslanmaz Çelik | 2900 In.Lbs. | 45mm | 75mm | €400.75 | |
A | MCLC-20-20-SS | M6 mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | 303 Paslanmaz Çelik | 2600 In.Lbs. | 42mm | 65mm | €346.88 | |
B | MCLC-20-20-F | M6 mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 3200 In.Lbs. | 42mm | 65mm | €138.65 | |
B | MCLC-35-35-F | M8 mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 9800 In.Lbs. | 67mm | 95mm | €309.63 | |
A | MCLC-35-35-SS | M8 mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | 303 Paslanmaz Çelik | 7800 In.Lbs. | 67mm | 95mm | €690.26 | |
A | MCLC-40-40-SS | M8 mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | 303 Paslanmaz Çelik | 9400 In.Lbs. | 77mm | 108mm | €2,026.87 | |
B | MCLC-40-40-F | M8 mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 11800 In.Lbs. | 77mm | 108mm | €840.26 | |
A | MCLC-50-50-SS | M10 mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | 303 Paslanmaz Çelik | 10500 In.Lbs. | 85mm | 124mm | €2,587.90 | |
B | MCLC-50-50-F | M10 mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 13500 In.Lbs. | 85mm | 124mm | €970.80 |
MCLC Serisi Kaplinler, Tek Parça Kelepçe
Ruland Manufacturing MCLC Serisi tek parça kaplinler, hizalamanın kritik olduğu ve boşluk önlemenin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Bu kaplinler, sert ve yumuşak milleri bozulmadan sarar ve tekrarlanan vida kurulumları, vidaların tek tip oturması ve yüksek tutma gücünün korunması için tescilli Nypatch titreşim önleyici kaplamaya sahiptir. 210 ila 13500 inç-lb arasında değişen tork değerleri sunarlar ve 24 ila 85 inç arasında değişen dış çaplarda mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçüm Aleti Kitleri
- Pestisit Dolapları
- Emniyet ve Güvenlik Aynası Bağlantıları
- 50 Hz Motorlar
- Basınçlı Taşınabilir Göz Yıkama İstasyonları
- Koruma Güz
- Meraklı Araçlar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Döşeme
- SAFETY SPEED Katlanır Stand
- FERVI Elektronik Dijital Mikrometre
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 10-32 Unf
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Geçişli Küresel Vanalar, BSP Dişli, EPDM, Metrik
- EATON Kompakt Devre Kesici Açma Üniteleri, JK Pano
- VALLEY CRAFT 12'lik Ağır Hizmet Kabinleri
- TRANSAIR Parçaları
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 80 Zincir
- CONDOR Dana Derisi Palomino Sürücü Eldiveni