Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MCLC-8-8-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 8 Mm | AB8ZQP 2AMT1

RULAND MANUFACTURING MCLC-8-8-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 8 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZQP Modeli: MCLC-8-8-SSÇapraz Referans: 2AMT1
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
€161.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.8mm
Gümrükleme Dia.27.10mm
Kama Genişliği2mm
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Maks. dönme momenti210 In.Lbs.
Dış Çap.24mm
Uzunluk35mm
Vida BoyutuM3 mm
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND İMALAT MCLC-10-10-F Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€107.66
RULAND İMALAT MCLC-10-10-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Paslanmaz Çelik800 In.Lbs.29mm45mm€202.90
RULAND İMALAT MCLC-12-12-F Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€106.42
RULAND İMALAT MCLC-12-12-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Paslanmaz Çelik800 In.Lbs.29mm45mm€203.19
RULAND İMALAT MCLC-14-14-F Kaplin Tek Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€130.76
RULAND İMALAT MCLC-14-14-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Paslanmaz Çelik1400 In.Lbs.34mm50mm€279.09
RULAND İMALAT MCLC-15-15-F Kaplin Tek Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€130.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MCLC-8-8-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 8 Mm
€161.65 / Adet