Ruland Mfg Mclx-3-3-a | Kaplin Tek Parça Delik Çapı. 3 mm | 2amz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MCLX-3-3-A Kaplin Tek Parça İç Çap 3 Mm | AB8ZUD 2AMZ6

RULAND MANUFACTURING MCLX-3-3-A Kaplin Tek Parça Delik Çapı 3 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZUD Modeli: MCLX-3-3-AÇapraz Referans: 2AMZ6
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
€67.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.3mm
Gümrükleme Dia.15.00mm
Malzeme2024 Alüminyum
Maks. dönme momenti60 In.Lbs.
Dış Çap.15mm
Uzunluk22mm
Vida BoyutuM2 mm
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND İMALAT MCLX-10-10-A Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Alüminyum950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€89.58
RULAND İMALAT MCLX-10-10-F Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€81.22
RULAND İMALAT MCLX-10-10-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 Paslanmaz Çelik800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€160.48
RULAND İMALAT MCLX-12-12-A Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Alüminyum950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€99.13
RULAND İMALAT MCLX-12-12-F Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€82.33
RULAND İMALAT MCLX-12-12-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 Paslanmaz Çelik800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€157.34
RULAND İMALAT MCLX-14-14-F Kaplin Tek Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€97.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MCLX-3-3-A Kaplin Tek Parça Delik Çapı 3 Mm
€67.86 / Adet