Ruland Mfg Mws15-5-5-a | Kaplin 4 Kiriş Ayar Vidası 5mm X 5mm | 30uy63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-5-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9VET 30UY63

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-5-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 5mm x 5mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9VET Modeli: MWS15-5-5-AÇapraz Referans: 30UY63
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
€62.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 5 mm 5 mm
Gümrükleme Dia.25mm
BitişParlak
Delik Boyu9.41mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.008
Maks. Alan sayısı Delik5
Maks. Alan sayısı Delik5 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.005
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik5 mm
Dış Çap.15mm
Uzunluk20mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenMWS15
stil4-Kiriş Ayar Vidası
Tork7 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.589
UPC634529056103

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 DereceleriX 3 mm 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 DereceleriX 3 mm 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 DereceleriX 4 mm 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 DereceleriX 4 mm 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 DereceleriX 4 mm 4 mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Kaplin 4 Kiriş Seti Vidası 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 DereceleriX 4 mm 4 mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 DereceleriX 5 mm 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-5-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası 5mm x 5mm
€62.49 / Adet