Ruland Mfg Occ21-8-a | Kaplin Oldham Kelepçe Deliği 1/2 In | 2amh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In | AB8ZMY 2AMH3

RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZMY Modeli: OCC21-8-AÇapraz Referans: 2AMH3
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
€80.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.1.313 "
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı1.313 "
kama yatağı1 / 8 "
Delik Boyu0.59 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 006
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.1.313 "
Uzunluk1.875 "
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
stilKama Kanallı Oldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Gümrükleme Dia.UzunlukVida BoyutuMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuÜcret
RULAND İMALAT OCC16-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€54.57
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€54.57
RULAND İMALAT OCC21-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€80.44
RULAND İMALAT OCC21-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€80.44
RULAND İMALAT OCC26-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€93.04
RULAND İMALAT OCC26-12-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/4 In | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€87.79
RULAND İMALAT OCC26-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZNH 2AMJ3 OCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€93.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In
€80.44 / Adet