Ruland Mfg Occ36-14-a | Kaplin Oldham Kelepçe Deliği 7/8 In | sabah 2:6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT OCC36-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 7/8 In | AB8ZNW 2AMK6

RULAND MANUFACTURING OCC36-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZNW Modeli: OCC36-14-AÇapraz Referans: 2AMK6
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
€184.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.7 / 8 "
Gümrükleme Dia.2.25 "
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı2.25 "
kama yatağı3 / 16 "
Delik Boyu1.13 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 008
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.2.25 "
Uzunluk3.1 "
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiKapak vidası
stilKama Kanallı Oldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Gümrükleme Dia.UzunlukVida BoyutuMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuÜcret
RULAND İMALAT OCC16-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€54.57
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€54.57
RULAND İMALAT OCC21-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€80.44
RULAND İMALAT OCC21-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€80.44
RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€80.44
RULAND İMALAT OCC26-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€93.04
RULAND İMALAT OCC26-12-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/4 In | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€87.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OCC36-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 7/8 In
€184.18 / Adet