RULAND İMALATI D Delik Mil Yakaları, SPD Serisi
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPD-16-F | 1" | 2.032 " | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1.75 " | Alaşımlı Çelik | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | €65.64 | |
B | SPD-16-SS | 1" | 2.032 " | 303 Paslanmaz Çelik | 1.75 " | Paslanmaz çelik | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | €104.45 | |
A | SPD-8-F | 1 / 2 " | 1.281 " | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1.125 " | Alaşımlı Çelik | # 8-32 | 13 / 32 " | €49.02 | |
B | SPD-8-SS | 1 / 2 " | 1.281 " | 303 Paslanmaz Çelik | 1.125 " | Paslanmaz çelik | # 8-32 | 13 / 32 " | €74.34 | |
A | SPD-4-F | 1 / 4 " | 0.773 " | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 5 / 8 " | Alaşımlı Çelik | # 4-40 | 9 / 32 " | €46.74 | |
B | SPD-4-SS | 1 / 4 " | 0.773 " | 303 Paslanmaz Çelik | 5 / 8 " | Paslanmaz çelik | # 4-40 | 9 / 32 " | €61.40 | |
A | SPD-12-F | 3 / 4 " | 1.808 " | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1.5 " | Alaşımlı Çelik | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | €59.59 | |
B | SPD-12-SS | 3 / 4 " | 1.808 " | 303 Paslanmaz Çelik | 1.5 " | Paslanmaz çelik | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | €90.26 |
D Delikli Mil Yakaları, SPD Serisi
Ruland Manufacturing'in iki parçalı şaft bilezikleri, maksimum tutma gücüne izin vermek için D-şaft ile eşleşmek üzere D-deliklere sahiptir. Şafta zarar vermeyen ve kolay sökülüp sınırsız ayarlamalara izin veren bir kelepçe tasarımına sahiptirler. Bu üniteler, uygun bir uyum ve hizalama sağlamak için eşleştirilmiş yarılarla entegre edilmiştir. Dövme vidalar, ANSI standartlarının ötesinde testler yaparak maksimum tutma gücü sunar. Bu RoHS 3 ve REACH uyumlu üniteler, daha fazla tutma gücü için 303 paslanmaz çelik / 1215 kurşunsuz çelik yapıya sahiptir. -40 ila 350 derece Fahrenheit arasında değişen çalışma sıcaklıklarını kaldırabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri
- Kapı Kapak Plakaları
- Gazlı Kızılötesi Tüp Isıtıcı Aksesuarları
- Silindir Yakaları
- Kaldırma Çantası
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Bükme
- Bağlantı Araçları
- Çiviler
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- DAYTON Işıklı Push Buton, 22mm, 1NO / 1NC, Sarı
- 3M Su Teması Gösterge Bandı
- OIL SAFE Yardımcı Kapaklar
- PARKER Soğutma Solenoid Valfleri, Pirinç, Normalde Kapalı
- GEORG FISCHER Boru, Cpvc
- BROWNING V-Kayışı Kasnağı, 2 Yivli
- ARLINGTON INDUSTRIES Zemin Kutusu Kapağı, Metalik
- TSUBAKI BUS200 Serisi Kam Kavramaları
- BALDOR / DODGE SCAH, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Dökme Demir Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız