Schneider Electric Xpsak351144p | Güvenlik Rölesi 120vac/24vdc 2.5a | 6udl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P Güvenlik Rölesi 120vac/24vdc 2.5a | AG7GDC 6UDL1

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P Güvenlik Rölesi 120vac/24vdc 2.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7GDC Modeli: XPSAK351144PÇapraz Referans: 6UDL1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€766.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet rölesi
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Yapılandırması3NA+1NK Yardımcı+ 4SS
İletişim Yük Değerlendirmesi2.5A
derinlik4.49 "
Çevresel korumaIP40
Yükseklik3.9 "
Giren akım50mA
Giriş gücü120VAC / 24VDC
Giriş Gerilimi120VAC / 24VDC
MontajDIN Ray
Güç tüketimi5 VA'dan az
Tepki Süresi40 ms'den az
TipGüvenlik izleme
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiGüç tüketimiTepki SüresigenişlikÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Güvenlik Rölesi 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 milisaniye.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Güvenlik Rölesi 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 milisaniye.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Güvenlik Rölesi 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 milisaniye.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Güvenlik Rölesi 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 milisaniye.0.89 "€614.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Güvenlik Rölesi 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 milisaniye.1.77 "€874.13
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Güvenlik Rölesi 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 milisaniye.0.89 "€673.32
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Güvenlik Rölesi 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 milisaniye.0.89 "€658.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P Güvenlik Rölesi 120vac/24vdc 2.5a
€766.02 / Adet