Sharon Piping S4034hc024 | 1lvr2 | Yarım Kaplin | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S4034HC024 Yarım Kaplin 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2

SHARON PIPING S4034HC024 Yarım Kaplin 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2GDG Modeli: S4034HC024Çapraz Referans: 1LVR2
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
€130.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.3.625 "
Boru Boyutu2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-15 / 64 "1.25 "€49.49
SHARON BORU S5034HC014 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-35 / 64 "1.5 "€79.42
SHARON BORU S5034HC020 Yarım Kaplin 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-31 / 32 "2"€102.43
SHARON BORU S4034HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2.25 "1.25 "€40.57
SHARON BORU S4034HC014 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2.5 "1.5 "€53.80
SHARON BORU S4034HC030 Yarım Kaplin 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F4.25 "3"€183.29
SHARON BORU S4036HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EMU 1RTE6 S4036HC012316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F2.25 "1.25 "€53.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S4034HC024 Yarım Kaplin 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi
€130.40 / Adet