Shaw Plugs 52003-1 | Mekanik Genişletme Tapası, 1-5/8 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 14m007 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-5/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTH 14M007

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-5/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PTH Model: 52003-1Çapraz Referans: 14M007
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
€66.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.1.55" ila 1.705"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Maks. Çap1.736 "
Min. Çap.1.55 "
Nominal Boyut1.625 "
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Shaw 2003-1 mekanik genleşme tapası, dairesel açıklıklarda düşük basınçlı sızdırmazlık için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Shaw Plugs 52003-1 mekanik genişletme fişinin iç çapı 1.550 ila 1.705 inçtir.
  • Maksimum 10 PSI hava basıncı sağlar.
  • Bu mekanik genleşme tapası, korozyon direnci için pirinç bir tutamak ve çinko kaplı çelik gövde ile birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Shaw 2003-1 mekanik genleşme tapasının kaldırabileceği maksimum karşı basınç nedir?

A. Bu fiş, maksimum 12 fit kafa geri basıncına dayanabilir.

S. Bu tapalar kimyasal maddelere maruz kalmaya dayanabilir mi?

C. Evet, bu Shaw Plugs mekanik genleşme tapaları, kimyasal maruziyete dayanmak için korozyona dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 52001-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06" ila 1.166"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€58.92
SHAW PLUGS 52002-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320" ila 1.452"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€65.66
SHAW PLUGS 52004-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-7/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81" ila 1.991"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€67.97
SHAW PLUGS 52002 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210" ila 1.331"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€60.03
SHAW PLUGS 52003 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440" ila 1.584"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€75.10
SHAW PLUGS 52004 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/4 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7" ila 1.87"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€75.60
SHAW PLUGS 52005 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92" ila 2.142"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€80.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-5/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€66.15 / Adet