Shaw Plugs 52005 | Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52005 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHV 6VFN5

SHAW PLUGS 52005 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MHV Model: 52005Çapraz Referans: 6VFN5
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
€77.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.1.92" ila 2.142"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Nominal Boyut2"
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 52001-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06" ila 1.166"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€56.56
SHAW PLUGS 52002-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320" ila 1.452"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€68.05
SHAW PLUGS 52003-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-5/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTH 14M007 52003-11.625 "1.55" ila 1.705"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€63.50
SHAW PLUGS 52004-1 Mekanik Genleşme Tapası, 1-7/8 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81" ila 1.991"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€71.23
SHAW PLUGS 52002 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210" ila 1.331"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€62.53
SHAW PLUGS 52003 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440" ila 1.584"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€72.10
SHAW PLUGS 52004 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/4 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7" ila 1.87"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€72.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52005 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€77.50 / Adet