Çoban Tekeri Pgr60120zn-tpr33(gg) | 3trw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

Çoban tekeri PGR60120ZN-TPR33(GG) sert plaka tekeri 300 Lb 6 inç çap | AC8XNA 3ENW8

SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) Sert Plakalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XNA Modeli: PGR60120ZN-TPR33(GG)Çapraz Referans: 3ENW8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€24.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-3/4"
Yük katsayısı300 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik7.25 "
Plaka Boyutu2-5/8 x 3-3/4"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiA
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşaretleme olmayanTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
Çoban tekeri PGR30120ZN-TPU21(GG) sert plaka tekeri 250 Lb 3 inç çap | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Evet0 ila 299 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.92
Çoban tekeri PGR40120ZN-TPU22(GG) sert plaka tekeri 300 Lb 4 inç çap | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Evet300 ila 999 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€13.28
Çoban tekeri PGR50120ZN-TPU22(GG) sert plaka tekeri 315 Lb 5 inç çap | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Evet300 ila 999 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€19.58
Çoban tekeri PGR30120ZN-TPR21(GG) Rijit Tablalı Teker 210 Lb 3 İnç Çap | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Evet0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€15.93
Çoban tekeri PGR40120ZN-TPR22(GG) sert plaka tekeri 260 Lb 4 inç çap | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Evet0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.71
Çoban tekeri PGR50120ZN-TPR22(GG) Rijit Plakalı Teker 280 Lb 5 İnç Çap | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Evet0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.25
Çoban tekeri PGR60120ZN-TPU33(GG) sert plaka tekeri 300 Lb 6 inç çap | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)Evet300 ila 999 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€26.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) Sert Plakalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap
€24.41 / Adet