Shepherd Caster Pri40120zn-3r | Sert Plaka Cstr 125 Lb Rbbr | 29xw96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Sert Plakalı Teker 125 Lb Kauçuk | AF9EZG 29XW96

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Sert Plaka Tekeri 125 Lb Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EZG Modeli: PRI40120ZN-3RÇapraz Referans: 29XW96
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
€12.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre80 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4" x 2-3/4"
Yük katsayısı125 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 "x 3"
Toplam yükseklik4.88 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiKauçuk
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiKauçuk
Plaka Boyutu2-5/8" x 3-3/4"
Plaka kalınlığı0.098 "
Levha TipiC
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Genişliği15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8716900000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşaretleme olmayanTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
Çoban tekeri PGR30120ZN-TPU21(GG) sert plaka tekeri 250 Lb 3 inç çap | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Evet0 ila 299 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.92
Çoban tekeri PGR40120ZN-TPU22(GG) sert plaka tekeri 300 Lb 4 inç çap | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Evet300 ila 999 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€13.28
Çoban tekeri PGR50120ZN-TPU22(GG) sert plaka tekeri 315 Lb 5 inç çap | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Evet300 ila 999 lb.Poliüretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€19.58
Çoban tekeri PGR30120ZN-TPR21(GG) Rijit Tablalı Teker 210 Lb 3 İnç Çap | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Evet0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€15.93
Çoban tekeri PGR40120ZN-TPR22(GG) sert plaka tekeri 260 Lb 4 inç çap | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Evet0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.71
Çoban tekeri PGR50120ZN-TPR22(GG) Rijit Plakalı Teker 280 Lb 5 İnç Çap | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Evet0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.25
Çoban tekeri PGR60120ZN-TPR33(GG) sert plaka tekeri 300 Lb 6 inç çap | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Evet300 ila 999 lb.Termoplastik Kauçuk1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€24.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Sert Plaka Tekeri 125 Lb Kauçuk
€12.21 / Adet