Shepherd Caster Pgt30120zn-tpr21(gg) | 2g035 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

Çoban tekeri PGT30120ZN-TPR21(GG) Tam kilitli 210 Lb 3 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB9XGH 2G035

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) Tam Kilitli Döner Plakalı Teker 210 Lb 3 İnç Çaplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XGH Modeli: PGT30120ZN-TPR21(GG)Çapraz Referans: 2G035
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
€36.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-3/4"
Yük katsayısı210 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik4.25 "
Plaka Boyutu2-5/8 x 3-3/4"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiDurometreYük katsayısıToplam yükseklikTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÜcret
Çoban tekeri PGT30120ZN-TPU21(GG) Tam kilitli 250 Lb 3 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0 ila 299 lb.Poliüretan45 Sahil D250 lb4.25 "3"Poliüretan€26.46
Çoban tekeri PGT40120ZN-TPU22(GG) Tam kilitli 300 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300 ila 999 lb.Poliüretan45 Sahil D300 lb5.25 "4"Poliüretan€29.22
Çoban tekeri PGT50120ZN-TPU22(GG) Tam kilitli 315 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300 ila 999 lb.Poliüretan45 Sahil D315 lb6.25 "5"Poliüretan€36.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) Tam Kilitli Döner Plakalı Teker 210 Lb 3 İnç Çaplı
€36.58 / Adet