Shurtape Sf 685 | Folyo Bant 3 İnç X 100 Feet 17 Mil | 22xn55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURTAPE SF 685 Folyo Bant 3 İnç x 100 Feet 17 Mil | AF7XJV 22XN55

SHURTAPE SF 685 Folyo Bant 3 İnç x 100 Feet 17 Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XJV Modeli: SF 685Çapraz Referans: 22XN55
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
€94.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Folyo bant
Tutunma gücü255 oz./inç.
yapıştırıcıBütil Kauçuğu
RenkGümüş
Çap3"
uzunluk100ft.
MalzemeAlüminyum Folyo, Boyanabilir
Performans Sıcaklığı-20 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci20 lb./in.
Kalınlık17milyon.
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu5906100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkTutunma gücüyapıştırıcıgenişlikÇapuzunlukMalzemePerformans SıcaklığıÜcret
SHURTAPE AF 100 Folyo Bant 2-1 / 2 İnç x 60 Yard Gümüş | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8milyon.70 oz./inç.Akrilik2.5 "2.5 "60 yıl.alüminyum Folyo-20 Derece ila 260 Derece F€49.88
SHURTAPE AF 975CT Folyo Bant 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975 CT4milyon.64 oz./inç.Akrilik48mm5.25 "46mDead-Soft Alüminyum Folyo-20 Derece ila 260 Derece F€25.95
SHURTAPE AF 975CT Folyo Bant 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975 CT4milyon.64 oz./inç.Akrilik72mm5.25 "46mDead-Soft Alüminyum Folyo-20 Derece ila 260 Derece F€36.74
SHURTAPE AF 984 Folyo Bant, Shurtape, 2 13/16 İnç x 50 yd, 7.4 mil Kalın, Alüminyum | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€34.28
SHURTAPE SF 686 Folyo Bant, UL Baskılı, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 İnç x 33 3/8 yd, 17 mil Kalın | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€99.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURTAPE SF 685 Folyo Bant 3 İnç x 100 Feet 17 Mil
€94.64 / Adet