Shurtape Af 975ct | Folyo Bant 72mm X 46m 4.0 Mil | 22xn52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURTAPE AF 975CT Folyo Bant 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52

SHURTAPE AF 975CT Folyo Bant 72mm x 46m 4.0 mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XJU Modeli: AF 975CTÇapraz Referans: 22XN52
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
€38.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Folyo bant
Tutunma gücü64 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkGümüş
Çap5.25 "
uzunluk46m
MalzemeDead-Soft Alüminyum Folyo
Performans Sıcaklığı-20 Derece ila 260 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci18 lb./in.
Kalınlık4milyon.
genişlik72mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu5906100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkTutunma gücüyapıştırıcıgenişlikÇapuzunlukMalzemePerformans SıcaklığıÜcret
SHURTAPE AF 100 Folyo Bant 2-1 / 2 İnç x 60 Yard Gümüş | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8milyon.70 oz./inç.Akrilik2.5 "2.5 "60 yıl.alüminyum Folyo-20 Derece ila 260 Derece F€51.95
SHURTAPE AF 975CT Folyo Bant 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975 CT4milyon.64 oz./inç.Akrilik48mm5.25 "46mDead-Soft Alüminyum Folyo-20 Derece ila 260 Derece F€27.02
SHURTAPE SF 685 Folyo Bant 3 İnç x 100 Feet 17 Mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517milyon.255 oz./inç.Bütil Kauçuğu3"3"100ft.Alüminyum Folyo, Boyanabilir-20 Derece ila 200 Derece F€98.58
SHURTAPE AF 984 Folyo Bant, Shurtape, 2 13/16 İnç x 50 yd, 7.4 mil Kalın, Alüminyum | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€35.71
SHURTAPE SF 686 Folyo Bant, UL Baskılı, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 İnç x 33 3/8 yd, 17 mil Kalın | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€103.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURTAPE AF 975CT Folyo Bant 72mm x 46m 4.0 mil
€38.27 / Adet