Simplex 710426d41 | Buton Sürgü Saten Krom | 31nh11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPLEX 710426D41 Buton Sürgü Saten Krom | AH3FVR 31NH11

SIMPLEX 710426D41 Buton Sürgü Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FVR Modeli: 710426D41Çapraz Referans: 31NH11
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
€248.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Düğme Sürgü
ADA UyumluYok hayır
arka plan2-3/8" to 2-3/4"
Kutu MalzemesiTüm Metal
Kapı Kalınlığı1-3/8" to 2-1/4"
BitişSaten Krom
işlevYardımcı
ElFabrika Sol, Tarlada Ters Çevrilebilir
Kolu tipiBaşparmak Dönüşü
İç Yükseklik5.75 "
İç Genişlik2.25 "
Klavye5 Düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik2-1 / 2 "
Dış Yükseklik6.5 "
Dış Genişlik2.5 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)19.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Yok
  • Elektrik / Mekanik: Mekanik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Yükseklikarka planKutu MalzemesiDış GenişlikKapı Kalınlığıişlevİç Derinlikİç YükseklikÜcret
SIMPLEX 9060000-26D41 Buton Sürgü Saten Krom | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"çinko2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Anahtar Geçersiz Kılma ile Yardımcı1-9 / 16 "5"€334.91
SIMPLEX 710626D41 Buton Sürgü Saten Krom | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Tüm Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Sadece Ahşap Kapılar İçin Yardımcı3.625 "3"€249.53
SIMPLEX 710226D41 Buton Sürgü Saten Krom | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Tüm Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Yardımcı-5.75 "€246.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPLEX 710426D41 Buton Sürgü Saten Krom
€248.59 / Adet