Smith-cooper S4536to010 | Çıkış 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | 4hwf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4536TO010 Çıkış 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AD8CGF 4HWF7

SMITH-COOPER S4536TO010 Çıkış 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CGF Modeli: S4536TO010Çapraz Referans: 4HWF7
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
€75.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Çıkış
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1-9 / 64 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4534TO002 Çıkışlı Dövme 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F7 / 16 "1 / 4 "€43.09
SMITH-COOPER S4534TO003 Çıkışlı Dövme 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F9 / 16 "3 / 8 "€69.72
SMITH-COOPER S4534TO004 Çıkışlı Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F11 / 16 "1 / 2 "€43.44
SMITH-COOPER S4534TO006 Çıkışlı Dövme 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F15 / 16 "3 / 4 "€57.17
SMITH-COOPER S4534TO010 Çıkış 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1-9 / 64 "1"€66.52
SMITH-COOPER S4534TO012 Çıkışlı Dövme 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1 15 / 32 "1.25 "€104.00
SMITH-COOPER S4534TO014 Çıkışlı Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFZ4HWF1 S4534TO014304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1-11 / 16 "1.5 "€127.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4536TO010 Çıkış 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€75.31 / Adet