Snap-tite S71-3n16-16efv | 20lh35 Hidrolik Bağlayıcı Nipeli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Kaplin Nipeli 1-5 / 16-12 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJU 20LH35

SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Manşon Nipeli 1-5/16-12 Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WJU Modeli: S71-3N16-16EFVÇapraz Referans: 20LH35
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
€643.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüÖSO
BitişSade
Akış hızı60 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1-5 / 16 "-12
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiÜcret
SNAP-TITE S71-3N12-12EF Nipel 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 dev / dak2 31 / 32 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€417.70
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Kaplin Nipeli 1-1 / 16-12 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-ÖSO40 dev / dak-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€521.44
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Nipel 1-5 / 16-12 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 dev / dak3 15 / 64 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€559.73
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Nipel 1-5 / 8-12 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 dev / dak3 15 / 64 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€681.29
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Nipel 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 dev / dak1 27 / 32 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€213.15
SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nipel 3 / 4-16 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€241.13
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV Kaplin Nipeli 3 / 4-16 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3 / 4 "-16-ÖSO12 GPM-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€240.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Manşon Nipeli 1-5/16-12 Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€643.10 / Adet