Sola/hevi-duty Scp30d15b-dn | DC Güç Kaynağı 15vdc 1a 50/60hz | 5jv83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 1a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FQC Modeli: SCP30D15B-DNÇapraz Referans: 5JV83
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
€474.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.67 "
Yükseklik4.72 "
Bekletme Süresi50 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 65 Derece C
Çıkış Amperleri1
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi+/- 15 VDC
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik1.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç derecesiderinlikYükseklikstilgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15dn30W1.29 "4.51 "anahtarlama2.55 "-20 - 72 VDCDIN Ray / Şasi€536.25
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15dn30W1.29 "4.51 "anahtarlama2.55 "-20 - 72 VDCDIN Ray / Şasi€531.47
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15dn30W1.29 "4.71 "anahtarlama2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi€466.88
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15dn30W1.29 "4.71 "anahtarlama2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi€366.84
SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T Dc Güç Kaynağı 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "doğrusal7"47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel€421.52
SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T Dc Güç Kaynağı 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "doğrusal9"47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel€401.98
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "anahtarlama1.37 "50/6085 - 264 VACDIN Ray€376.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 1a 50/60hz
€474.76 / Adet