Sola/hevi-duty Scp30s5dn | DC Güç Kaynağı 5vdc 6a 50/60hz | 10g783 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2GBQ Modeli: SCP30S5DNÇapraz Referans: 10G783
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
€407.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik1.29 "
Yükseklik4.71 "
Bekletme Süresi50 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray / Şasi
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 65 Derece C
Çıkış Amperleri6
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi5 VDC
Tepe Amper7.8
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik2.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601Tdoğrusal2.5 "5.62 "4.87 "47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€286.45
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc Güç Kaynağı 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1Tdoğrusal2.75 "4.87 "7"47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€425.54
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNanahtarlama2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 65 Derece C€383.78
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc Güç Kaynağı 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1Tdoğrusal1.62 "3.99 "4.84 "47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€171.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 50/60hz
€407.15 / Adet