Sola/hevi-duty Sls-05-090-1t | DC Güç Kaynağı 5vdc 9a 47-63hz | 3ta29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc Güç Kaynağı 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc Güç Kaynağı 5vdc 9a 47-63hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2NRW Modeli: SLS-05-090-1TÇapraz Referans: 3TA29
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
€419.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.75 "
Yükseklik4.87 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri9
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi5 VDC
Güç derecesi45W
stildoğrusal
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5dnanahtarlama1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi-25 Derece ila 65 Derece C€364.00
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601Tdoğrusal2.5 "5.62 "4.87 "47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€286.01
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc Güç Kaynağı 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNanahtarlama2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 65 Derece C€322.89
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Dc Güç Kaynağı 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1Tdoğrusal1.62 "3.99 "4.84 "47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€165.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Dc Güç Kaynağı 5vdc 9a 47-63hz
€419.06 / Adet