Speedaire 21aa51 | Hava Darbeli Anahtar 3/4 inç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA51 Havalı Somun Sıkma 3/4 İç Sürücü | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 Havalı Darbeli Anahtar 3/4 İnç Tahrikli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDC Modeli: 21AA51
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
€740.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi7.0
Dakikada Darbe650
CFM @ Tam Yük28
Görevgenel
Serbest hız4500 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi7 / 8 "
Maks. dönme momenti500 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu3 / 4 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı10.6 lb
Tork Aralığı200 ila 500 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.84
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Hortum BoyutuHava girişiDakikada DarbeUzunlukTakım AğırlığıTork AralığıGörevSerbest hızÜcret
SPEEDAIRE 21AA57 Havalı Somun Sıkma 3/4 Sürücü | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb200 ila 1200 ft.-lb.Sanayi5500 rpm€1,137.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA51 Havalı Darbeli Anahtar 3/4 İnç Tahrikli
€740.87 / Adet