Speedaire 21aa57 | Hava Darbeli Anahtar 3/4 inç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA57 Havalı Somun Sıkma 3/4 Sürücü | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Havalı Darbeli Anahtar 3/4 İnç Tahrikli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDJ Modeli: 21AA57

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,137.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi3 / 8 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi7.0
Dakikada Darbe800
CFM @ Tam Yük28
GörevSanayi
Serbest hız5500 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiBileşik
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi1-1 / 4 "
Maks. dönme momenti1400 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu1 / 2 "
Uzunluk8.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu3 / 4 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı7.5 lb
Tork Aralığı200 ila 1200 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Hortum BoyutuHava girişiDakikada DarbeUzunlukTakım AğırlığıTork AralığıGörevSerbest hızÜcret
SPEEDAIRE 21AA51 Havalı Somun Sıkma 3/4 İç Sürücü | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb200 ila 500 ft.-lb.genel4500 rpm€740.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA57 Havalı Darbeli Anahtar 3/4 İnç Tahrikli
€1,137.47 / Adet