Speedaire 3crh8 | Hava Perçinleyici Endüstriyel 4800 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3CRH8 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 4800 Lb. | AC8NEK

SPEEDAIRE 3CRH8 Hava Perçinleyici Endüstriyel 4800 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8NEK Modeli: 3CRH8
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
€3,455.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Strok başına CFM0.270
İnşaatBileşik
Çap3.5 "
GörevSanayi
Yükseklik12.5 "
uzunluk11 "
Maks. Basınç90 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti4800 lb
Strok Uzunluğu0.276 "
Takım Ağırlığı5.54 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)33.27
Gemi uzunluğu (cm)37.34
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "ve 1/2")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiİnşaatÇapGörevYükseklikuzunlukTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 3CRH3 Hava Perçinleyici Genel 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAlüminyum3"genel11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
SPEEDAIRE 3CRH6 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTBileşik4 1 / 5 "Sanayi13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
SPEEDAIRE 3CRH7 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTBileşik5"Sanayi13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3CRH8 Hava Perçinleyici Endüstriyel 4800 Lb.
€3,455.56 / Adet