Speedaire 3crh6 | Hava Perçinleyici Endüstriyel 3800 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3CRH6 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 3800 Lb. | AC8NEH

SPEEDAIRE 3CRH6 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3800 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8NEH Modeli: 3CRH6
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
€1,125.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 8 "NPT
Strok başına CFM0.980
İnşaatBileşik
Çap4 1 / 5 "
GörevSanayi
Yükseklik13 "
uzunluk13.375 "
Maks. Basınç90 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti3800 lb
Strok Uzunluğu0.984 "
Takım Ağırlığı4.15 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.84
Gemi yüksekliği (cm)42.93
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8467891000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (3/16 ", 7/32" ve 1/4 ")
  • Perçin Somunu Çapı. (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiİnşaatÇapGörevYükseklikuzunlukTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 3CRH3 Hava Perçinleyici Genel 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAlüminyum3"genel11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
SPEEDAIRE 3CRH7 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTBileşik5"Sanayi13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59
SPEEDAIRE 3CRH8 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTBileşik3.5 "Sanayi12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3CRH6 Hava Perçinleyici Endüstriyel 3800 Lb.
€1,125.44 / Adet