Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4GNY1 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4.8 İnç Genişlik | AD7VEM

SPEEDAIRE 4GNY1 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4.8 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VEM Modeli: 4GNY1
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
€589.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiAlüminyum
Tahliye TipiOtomatik
filtre MedyaNanopor Mikro cam
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 88
Maks. Basınç290 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik21.6 "
toplam Genişlik4.8 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.05
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiTR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre DeğerlendirmesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4GNP9 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4.8 İnç Genişlik | AD7VCQ 4GSMH91 mikronCfm 88290 psi176 Derece F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€63.04
SPEEDAIRE 4GNW6 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VDY 4GNW60.01 mikronCfm 15290 psi77 Derece F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
SPEEDAIRE 4GNW7 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VDZ 4GNW75 mikronCfm 15290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 4 "NPT€469.32
SPEEDAIRE 4GNW8 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEA 4GNW81 mikronCfm 15290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
SPEEDAIRE 4GNX5 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEG 4GNX50.01 mikronCfm 58290 psi77 Derece F15.2 "4"1 / 2 "NPT€543.68
SPEEDAIRE 4GNX6 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEH 4GNX65 mikronCfm 58290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.96
SPEEDAIRE 4GNX7 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEJ 4GNX71 mikronCfm 58290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4GNY1 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4.8 İnç Genişlik
€589.17 / Adet